Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel UX GREEN 12x70


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-67556187
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     524858
EAN/GTIN:
     4048962199819
Suchbegriffe:
Schraubanker
Spreizdübel
Allrounddübel
Allzweckdübel

Universaldübel UX GREEN 12x70

Der fischer Universaldübel UX Green ist ein Kunststoffdübel aus hochwertigem Nylon. Das Granulat zur Herstellung des Dübels wird mindestens zur Hälfte aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Diese stehen nicht in Konkurrenz zu Anbauflächen für Nahrungs- und Futtermittel. Der UX Green verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale und Tragfähigkeit wie das graufarbene Original.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Schraubendurchmesser:
8..10 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
85 mm
Länge:
70 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
18
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2734*
€ 0,4134*
3 Tage
540
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 4,10*
€ 5,87*
7 Tage
27
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,347*
€ 6,21702*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 4,51008*
€ 6,50016*
2 Tage
1
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 4,66992*
€ 6,71994*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,50016*
€ 7,73519
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,3802*
€ 6,40244
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,16006*
€ 6,14047
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,68018*
€ 5,56941
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,61016*
€ 5,48609
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,51008*
€ 5,367
pro Packung
1 Packung enthält 18 Stück (ab € 0,25056* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.