| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-67557708 Herst.-Nr.: 403190185000 EAN/GTIN: 8012823405339 |
| |
|
| | |
| Relais 1W, 10A 40.31.9.018.5000 Relais, 10 A, für Fassungs- oder Leiterplattenmontage. Kontaktmaterial AgNi, hartvergoldet für Schaltströme im unteren mA-Bereich. Kontaktpinraster 3,5 mm, Spulendaten: 18 V DC, 0,65 W, 500 Ohm, Temperaturbereich -40 bis + 85° C. Spannungsfestigkeit zwischen Spule und Kontakten (1,2/50 µs) 6 kV, Luft- und Kriechstrecke 8 mm. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Komplettgerät mit Sockel: | nein | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 18 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Antrieb, Polung: | ungepolt | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Art des Schaltkontaktes: | Einfachkontakt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 222,11* | € 268,57* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 218,67* | € 268,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 224,40* | € 269,84* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 229,85* | € 273,01* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 280,48* | € 320,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,4422* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|