Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubanschluss-Fassung für 34.51 od. 34.81 93.64.0.125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubanschluss-Fassung für 34.51 od. 34.81 93.64.0.125
Schraubanschluss-Fassung für 34.51 od. 34.81 93.64.0.125
Artikel-Nr.:
     3517A-67558201
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     93640125
EAN/GTIN:
     8012823354460
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel

Schraubanschluss-Fassung für 34.51 od. 34.81 93.64.0.125

Relaisfassung MasterInput, Farbe blau, für Relaisserie 34.51 oder 34.81, mit Halte- und Demontagehebel, integrierte LED-Anzeige und EMV-Entstörbeschaltung der Spule, Betriebsnennspannungen 110 bis 125 V AC/DC.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Breite:
6,2 mm
Höhe:
94,3 mm
Tiefe:
90,7 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,31*
€ 8,28*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 6,391*
€ 8,391*
10
Frei Haus
ab € 6,584*
€ 8,644*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,60*
€ 8,66*
1
€ 6,90*
ab € 7,82*
€ 14,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,391*
€ 9,98529
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,001*
€ 9,52119
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,391*
€ 7,60529
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 83,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.