Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugfederklemmen-Fassung 34.51 od. 34.81 93.51.0.024.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517A-67558274
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     935100240
EAN/GTIN:
     8012823293431
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder 24v
relaissockel finder
relaissockel

Zugfederklemmen-Fassung 34.51 od. 34.81 93.51.0.024.0

Relaisfassung mit Zugfederklemmen, für DIN-Schiene, Halte- und Demontagehebel, integrierte Anzeige- und EMV-Entstörbeschaltung der Spule, 'sichere Trennung' nach VDE 0106, Teil 101, für Relais der Serie 34.51 oder 34.81, Farbe schwarz, Betriebsnennspannungen: 6-12-24 V AC/DC
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Breite:
6,2 mm
Höhe:
93,6 mm
Tiefe:
76 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 7,011*
€ 8,741*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 7,04*
€ 8,75*
10
Frei Haus
ab € 7,235*
€ 8,995*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,39*
€ 9,18*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,74*
€ 9,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,741*
€ 10,40179
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,561*
€ 10,18759
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,401*
€ 9,99719
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,851*
€ 9,34269
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,011*
€ 8,34309
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 87,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.