Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugfederklemmen-Fassung für Relais 93.52.8.230


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517A-67558283
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     93528230
EAN/GTIN:
     8012823353197
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel

Zugfederklemmen-Fassung für Relais 93.52.8.230

Relaisfassung mit Zugfederklemmen, für DIN-Schiene, Farbe blau, für Relais 41.52/61, mit Halte- und Demontagehebel, integrierte Anzeige- Spannungsteiler- Gleichrichter und EMV-Entstörbeschaltung für Relais mit 110 V DC Spule, Betriebsnennspannung 230 V AC.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Breite:
14 mm
Höhe:
93 mm
Tiefe:
77,1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 11,602*
€ 13,972*
10
Frei Haus
ab € 12,118*
€ 14,538*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 13,02*
€ 15,14*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 12,65*
€ 15,21*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 13,56*
€ 16,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,972*
€ 16,62668
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,282*
€ 15,80558
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,602*
€ 13,80638
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 139,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09308
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.