Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzeige-/Entstörmodul rote LED 6-24VDC 99.80.9.024.900


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517A-67558364
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     99809024900
EAN/GTIN:
     8012823197579
Suchbegriffe:
Freilaufdiode
Industrierelais
Schütz Entstörmodul
industrierelais finder

Anzeige-/Entstörmodul rote LED 6-24VDC 99.80.9.024.900

Steckmodul, rote LED und Freilaufdiode (+ an A1), 6 - 24 V DC, Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Funktion:
Diode
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung bei DC:
6..24 V
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: industrierelais
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 2,581*
€ 3,581*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 2,63*
€ 3,65*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,64*
€ 3,66*
10
€ 3,90*
ab € 2,669*
€ 3,699*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,90*
€ 3,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,581*
€ 4,26139
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,461*
€ 4,11859
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,021*
€ 3,59499
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,581*
€ 3,07139
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.