Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzeige-/Entstörmodul rote LED 28-60VDC 99.01.9.060.90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzeige-/Entstörmodul rote LED 28-60VDC 99.01.9.060.90
Anzeige-/Entstörmodul rote LED 28-60VDC 99.01.9.060.90
Artikel-Nr.:
     3517A-67558365
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9901906090
EAN/GTIN:
     8012823104621
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Freilaufdiode
Schütz Entstörmodul
finder freilaufdiode

Anzeige-/Entstörmodul rote LED 28-60VDC 99.01.9.060.90

Steckmodul, Farbe blau, mit EMV-Entstörfunktion: verhindert Schäden durch Überspannungsspitzen beim Schalten der Relaisspule, mit roter LED.
Weitere Informationen:
Funktion:
Diode
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung bei DC:
28..60 V
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: diodenmodul
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,62*
€ 5,01*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 3,571*
€ 5,011*
10
Frei Haus
ab € 3,679*
€ 5,119*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,69*
€ 5,13*
1
€ 6,90*
ab € 2,80*
€ 5,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,011*
€ 5,96309
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,711*
€ 5,60609
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,421*
€ 5,26099
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,571*
€ 4,24949
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.