| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-67561081 Herst.-Nr.: 70510039 EAN/GTIN: 5063016685062 |
| |
|
| | |
| LED-Panelleuchte 840, weiß EVIO2 5500 #70510039 EVIO II Rechteckige, energieeffiziente LED Panelleuchte für flexible horizontale Flächenbeleuchtung mit hoch effizienten 64 Mid-Power LEDs pro Segment, Panelleuchte 260° drehbar (TEC), Mittlere Bemessungslebensdauer: L95 50000 h bei 25 °C, Leuchte mit Adapter zur einfachen und schnellen Montage der Leuchte am Lichtbandsystem TECTON, für ökologische Nachhaltigkeit und ökonomischen Nutzen, schaltbare Leuchte, passive Kühlung durch patentierten, innovativen Wärmehaushalt, Farborttoleranz (initial MacAdam): 2, Leuchten Leistung: 36 W, Lampeneffizienz: 160 lm/W, Gesamtlichtstrom: 5750 lm, Symmetrisch breit abstrahlende Leuchte (wide beam), Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K, Split Linsenkonzept zur Reduktion der wahrgenommenen Blendung, Linsen aus Acrylglas, LED Panelleuchte aus Polycarbonat (PC), weiß, Abmessungen: 512 x 168 x 87 mm, Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | C | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 256,12* | € 312,05* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 256,47* | € 312,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 258,55* | € 314,82* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 276,13* | € 333,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|