| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-67561134 Herst.-Nr.: 42190039 EAN/GTIN: 9010757173293 |
| |
|
| | |
| LED-Feuchtraumleuchte 840 EXTONAL6500-840MBEVG Explosionsgeschützte LED- Feuchtraumwannenleuchte, ATEX Zone 2/22 mit Schutzart IP66 und Schlagfestigkeit: IK10. Leuchten Leistung: 44 W, elektronischem Vorschaltgerät mit LED-Konverter. Abdeckung und Grundwanne aus Polycarbonat (PC) schlagfest, Temperatur und UV-beständig aus einem Stück gespritzt. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 85 % des Anfangswertes. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | B | Montageart: | Deckenmontage | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | sonstige | Spannungsart: | AC | Nennspannung: | 220..240 V | Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 299,80* | € 353,96* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 302,27* | € 354,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 302,35* | € 357,20* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 322,78* | € 378,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|