Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenleuchte f. RIDI-Tube WL-R2X055/15ND-O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wannenleuchte f. RIDI-Tube WL-R2X055/15ND-O
Wannenleuchte f. RIDI-Tube WL-R2X055/15ND-O
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517A-67566528
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0450036
EAN/GTIN:
     4029299419092
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Wannenleuchte f. RIDI-Tube WL-R2X055/15ND-O

Deckenleuchte der WL-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 2980 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 126,20*
€ 156,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 127,10*
€ 156,40*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 128,86*
€ 159,44*
Frei Haus
ab € 132,46*
€ 162,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 136,46*
€ 167,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,12*
€ 185,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,03*
€ 183,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,35*
€ 175,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,88*
€ 170,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,20*
€ 150,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0202629
ab € 41,01*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202633
ab € 40,47*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202630
ab € 51,36*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205022
ab € 3,79*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201619SI
ab € 27,69*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205027SI
ab € 17,46*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201619
ab € 16,44*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203509
ab € 17,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.