Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte, weiß 3000K, DALI 145-204-123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte, weiß 3000K, DALI 145-204-123
Artikel-Nr.:
     3517A-67568264
Hersteller:
     SCHMITZ-WILA
Herst.-Nr.:
     145-204-123
EAN/GTIN:
     4053802247919
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte, weiß 3000K, DALI 145-204-123

Voluma, Die Pendelleuchte als eindrucksvolle Inszenierung mit außergewöhnlich elegantem Design, Mit ihren einzigartigen Dimensionen verleiht diese Pendelleuchte großen Räumen mit hohen Decken einen ganz besonderen Ausdruck - ideal für Galerien und Empfangsbereiche.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung DALI-2:
ja
Lichtverteiler:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.717,94*
€ 3.990,26*
Frei Haus
ab € 3.744,42*
€ 4.028,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.990,26*
€ 4.748,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.955,94*
€ 4.707,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.813,04*
€ 4.537,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.744,95*
€ 4.456,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.717,94*
€ 4.424,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.