Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte quadr. 3000K 122-111-103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbauleuchte quadr. 3000K 122-111-103
Artikel-Nr.:
     3517A-67568930
Hersteller:
     SCHMITZ-WILA
Herst.-Nr.:
     122-111-103
EAN/GTIN:
     4053802249388
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbauleuchte quadr. 3000K 122-111-103

Clear_TZT, Einbauleuchte als architektonische Deckengestaltung - pure Ästhetik, TZ-T fügt sich nahtlos in abgehängte Decken ein. Beleuchtung wird so in die Architektur integriert. Der rahmenlose Einbau bietet ein Höchstmaß an Reduktion und gestalterischer Perfektion, ebenso ist aber auch ein Einbau mit Rahmen möglich.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Dimmung DALI-2:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.260,95*
€ 1.419,47*
Frei Haus
ab € 1.273,47*
€ 1.433,33*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.419,47*
€ 1.689,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.406,01*
€ 1.673,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.348,63*
€ 1.604,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.310,70*
€ 1.559,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.260,95*
€ 1.500,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.