Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-LGES-M32X1,5-MS 55503495


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M32, 32 mm, Edelstahl/Messing, vernickelt, IP40, m
Gerade Schlauchverschraubung, M32, 32 mm, Edelstahl/Messing, vernickelt, IP40, m
Gerade Schlauchverschraubung, M32, 32 mm, Edelstahl/Messing, vernickelt, IP40, m
Artikel-Nr.:
     3517A-67651513
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55503495
EAN/GTIN:
     4044777305506
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-LGES-M32X1,5-MS 55503495

Schlauchverschraubung SILVYN® LGES M32X1.5 NPB
Schlauchverschraubung
M 32
Nenngröße: 32
Halogenfrei
UV-beständig
IP 40

Anwendungsgebiete: SILVYN® SSU / SSUE
Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Platzsparend
Hohe Auszugkraft
Für drehbare Anwendungen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,512
Einteilig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 21,284*
€ 26,694*
5
Frei Haus
ab € 22,21*
€ 27,68*
2
Frei Haus
ab € 23,05*
€ 29,55*
1
€ 6,90*
ab € 23,73*
€ 35,20*
2
€ 5,95*
ab € 32,92343*
€ 42,33343*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 26,694*
€ 31,76586
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,304*
€ 30,11176
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,144*
€ 28,73136
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,284*
€ 25,32796
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 133,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.