Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HITRONIC HDH 8G 50/125 OM2 26010208/1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HITRONIC HDH 8G 50/125 OM2 26010208/1000
Artikel-Nr.:
     3517A-67652206
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     26010208/1000
EAN/GTIN:
     4044776548164
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

HITRONIC HDH 8G 50/125 OM2 26010208/1000

LWL-Kabel HITRONIC® HDH 8G 50/125 OM2 1000 M
GOF
8x OM2
J-Optische Innenkabel: J-V(ZN)H
feste Verlegung
Glasgarne
Halogenfreie Mischung
orange
Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Für den flexiblen Einsatz
Hält hohen mechanischen Belastungen stand
Zur Verwendung in Backbone-Netzwerkbereichen
Nutzen: Mit verstärkten Glasgarnen für zugentlastende Wirkung
Mit halogenfreiem LSZH-Außenmantel zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Keine Erzeugung elektromagnetischer Störeinflüsse durch metallfreie Werkstoffe im Inneren der Leitung
Einfache Handhabung aufgrund flexibler und kompakter Ausführung
Lichtwellenleiter mit Glas Optical Fiber (GOF) haben eine hohe Datenrate und Reichweite
In unterschiedlichen GOF-Faserkategorien (OM1 - OM4, OS2) erhältlich
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
8
Ader-Art:
Vollader
Faser-Anzahl je Ader:
8
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Mit Zugentlastung:
ja
Mit Nagetierschutz:
nein
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8657*
  
Preis gilt ab 500.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 1,8957*
€ 2,25588
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 1,8857*
€ 2,24398
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,8757*
€ 2,23208
pro Meter
ab 500000 Meter
€ 1,8657*
€ 2,22018
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.