| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-67652260 Herst.-Nr.: 2170885/100 EAN/GTIN: 4044774753119 |
| |
|
| | |
| UNITRONIC BUS SAFETY FD P 3X0,75 2170885/100 Busleitung UNITRONIC® BUS SAFETY FD P 3X0,75 100 M Busleitung SafetyBus feste Verlegung Nennwellenwiderstand: 120 gelb Anwendungsgebiete: UNITRONIC BUS SAEFTY - feste VerlegungUNITRONIC BUS SAEFTY FD P - hochflexible Anwendung Für Systeme wie zBSafetyBUS p® auf Basis des bewährten CAN-Bussystems Nutzen: Zur seriellen Übertragung sicherheitsgerichteter Daten Weitere Informationen: | | Leiter-Material: | Kupfer | Leiter-Oberfläche: | blank | Leiternennquerschnitt: | 0,75 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.6 = feinstdrähtig | Ader-Zahl: | 3 | Anzahl der Verseilelemente: | 3 | Verseilelement: | sonstige | Werkstoff der Aderisolation: | sonstige | Spezifizierung Aderisolation: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 999,30* | € 1.132,04* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 1.000,36* | € 1.132,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 9,993* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|