Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckscheibe SNS QC05 ZIP#7188500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX SNS QC05 ZIP54-PC-T 7188500 Abdeckung, Sonnos, 170x170x6, 170x6
TRILUX SNS QC05 ZIP54-PC-T 7188500 Abdeckung, Sonnos, 170x170x6, 170x6
Artikel-Nr.:
     3517A-67653971
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7188500
EAN/GTIN:
     4018242424160

Abdeckscheibe SNS QC05 ZIP#7188500

PC-Abdeckscheibe, klar. Für quadratische Downlights der Baureihe Sonnos in Baugröße C05. Außendurchmesser 170 mm, Höhe 6 mm.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
ja
Transparent:
ja
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
170 mm
Breite:
170 mm
Höhe:
6 mm
Durchmesser:
170 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,00*
€ 22,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,22*
€ 22,91*
€ 5,95*
ab € 17,00*
€ 23,92*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 17,25*
€ 24,20*
€ 3,90*
ab € 19,50*
€ 27,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.