Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerk-Switch unmanaged IE-SW-EL05-5TX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzwerk-Switch unmanaged IE-SW-EL05-5TX
Netzwerk-Switch unmanaged IE-SW-EL05-5TX
Artikel-Nr.:
     3517A-67654088
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2682130000
EAN/GTIN:
     4050118692587
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 5 port
industrie switch

Netzwerk-Switch unmanaged IE-SW-EL05-5TX

Netzwerk-Switch für die Kommunikation von Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
10/100BaseT(X), autonegotiation, Voll-/Halbduplex-Modus, AutoMDI/MDI-X-Anschluss
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Montageart:
Hutschiene
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Managebar:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
95 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 61,66*
€ 77,53*
€ 4,00*
ab € 61,70*
€ 77,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,15*
€ 78,00*
Frei Haus
ab € 63,53*
€ 79,31*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 63,59*
€ 79,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1241440000
ab € 163,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.