Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 2-polig G-2L+9-1000/10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-67654933
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2658170000
EAN/GTIN:
     4050118672350
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
Sammelschienenverteiler

Phasenschiene 2-polig G-2L+9-1000/10

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
46
Bemessungsstrom In:
63 A
Rastermaß:
17,8 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 63,6175*
€ 75,1375*
21 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 5,50*
ab € 64,947*
€ 76,717*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 62,42*
€ 79,48*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 60,967*
€ 79,5825*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 64,34*
€ 81,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,48*
€ 94,5812
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,13*
€ 92,9747
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,74*
€ 87,7506
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,95*
€ 85,6205
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,42*
€ 74,2798
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 12,484* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2659080000
ab € 10,29771*
Zubehör
Weidmüller
2659100000
ab € 4,3933*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.