Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 32A EEC 1 Tragschiene 32590


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter 32A EEC 1 Tragschiene 32590
Adapter 32A EEC 1 Tragschiene 32590
Artikel-Nr.:
     3517A-67657969
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     32590
EAN/GTIN:
     4021267325909
Suchbegriffe:
Sammelschienenadapter
wöhner sammelschienenadapter 32a
sammelschienenadapter wöhner
sammelschienenadapter

Adapter 32A EEC 1 Tragschiene 32590

Mit Rastmechanismus beim Aufschieben auf die Sammelschiene. Leitungsenden sind ultraschallverdichtet.
Weitere Informationen:
Tragschienenbestückung:
1 Tragschiene
Bemessungsstrom In:
32 A
Breite des Adapters:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,45*
ab € 11,8225*
€ 16,7225*
Lager 3517
4
€ 5,46*
ab € 11,96*
€ 16,91*
4
Frei Haus
ab € 12,3225*
€ 17,3825*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,14*
€ 17,69*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 12,28*
€ 17,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 16,91*
€ 20,1229
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,5521
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,0166
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,1479
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,2324
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 67,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.