Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-e Leitungseinführung 14-21mm, L= 10mm GHG 960 1955 R0011


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ex-e Leitungseinführung 14-21mm, L= 10mm GHG 960 1955 R0011
Ex-e Leitungseinführung 14-21mm, L= 10mm GHG 960 1955 R0011
Artikel-Nr.:
     3517A-67658085
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG9601955R0011
EAN/GTIN:
     4250959941428
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
ceag leitungseinführung
leitungseinführung

Ex-e Leitungseinführung 14-21mm, L= 10mm GHG 960 1955 R0011

Weitere Informationen:
Geeignet für Kabeldurchmesser:
21 mm
Einsatztemperatur:
70 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
€ 5,00*
ab € 48,58*
€ 63,63*
30 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 50,72*
€ 66,07*
2
Frei Haus
ab € 50,635*
€ 66,175*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 53,23*
€ 69,94*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 63,63*
€ 75,7197
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,70*
€ 72,233
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,30*
€ 69,377
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,16*
€ 69,2104
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,58*
€ 57,8102
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,858* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 127,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.