Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-i Leitungseinführung 8-15mm, L= 13mm GHG 960 1955 R0130


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-67658093
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG9601955R0130
EAN/GTIN:
     4250959947277
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
ceag leitungseinführung
leitungseinführung

Ex-i Leitungseinführung 8-15mm, L= 13mm GHG 960 1955 R0130

Ex-i Leitungseinführung Polyamid, IP66 / IP68 - 0.1 barM25, Klemmbereich 10 - 15 mm, Gewindelänge 13 mm, Temp. -55 °C bis 70°C,BE=20
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
13 mm
Schlüsselweite:
29 mm
Sechskant Eckmaß:
31,89999999 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8..15 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 82,18*
€ 104,92*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 82,27*
€ 105,04*
Frei Haus
ab € 85,54*
€ 108,06*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,68*
€ 109,17*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,92*
€ 124,8548
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,59*
€ 122,0821
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,90*
€ 116,501
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,70*
€ 116,263
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,18*
€ 97,7942
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 4,109* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.