| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-67658228 Herst.-Nr.: 02520331010 EAN/GTIN: 3597470018729 |
| |
|
| | |
| Durchführungstülle schwarz DA 300/350/15 Weitere Informationen: | | Ausführung: | offen | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 30 mm | Bohrungsdurchmesser: | 35 mm | Für Wandstärke: | 1,5 mm | Mit Zugentlastung: | nein | Schrumpftechnik: | nein | Winkelausführung: | nein | Werkstoff: | Gummi | Werkstoffgüte: | CR (Chloropren-Kautschuk) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 31,33* | € 41,93* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 32,04* | € 42,78* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,46* | € 43,08* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,383* | € 44,363* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,27* | € 57,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6266* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|