Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CombiLine Innenausbau Mod. Feldbr. 5 max.630A ZXM2029


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042324R9999 Sammelschiene 1184 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042324R9999 Sammelschiene 1184 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     3517A-67659047
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX042324R9999
EAN/GTIN:
     4011617423249
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
striebel&john kupferschiene

CombiLine Innenausbau Mod. Feldbr. 5 max.630A ZXM2029

Sammelschiene, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, Feldbreite 5 = 1184 mm, Bemessungsstrom In max. 630 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
630 A
Ausführung:
flach
Länge:
1184 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: 10x15mm kupferschiene, sammelschienen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 125,77*
€ 153,57*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 125,92*
€ 153,83*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 127,80*
€ 156,34*
Frei Haus
ab € 134,02*
€ 162,37*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 139,16*
€ 169,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,34*
€ 186,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,57*
€ 182,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,79*
€ 177,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,51*
€ 171,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,80*
€ 152,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.