Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIVACON S4 Abdeckung IP40 H2000mm B200mm 8PQ2197-2BA15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung Feldsammelschiene, rechteckig, Stahlblech, (B x H x T) 200 x 1975 x 25
Abdeckung Feldsammelschiene, rechteckig, Stahlblech, (B x H x T) 200 x 1975 x 25
Artikel-Nr.:
     3517A-67660874
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ21972BA15
EAN/GTIN:
     4042948171110
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schalterabdeckung

SIVACON S4 Abdeckung IP40 H2000mm B200mm 8PQ2197-2BA15

SIVACON S4 Abdeckung Feldsammelschiene IP40, H: 2000mm B: 200mm Der Energieverteiler SIVACON S4 ist ein wirtschaftliches System aus Gehäuse und SENTRON Komponenten. Der Energieverteiler SIVACON S4 ist ein System zur Herstellung einer bauartnachgewiesenen Schaltgerätekombination. Er bietet eine sichere, durchgängige und wirtschaftliche Energieverteilung bis 4.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blende
Breite:
200 mm
Höhe:
1975 mm
Tiefe:
25 mm
Einbauort:
Gerüst
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 130,10*
€ 163,44*
€ 5,95*
ab € 130,75*
€ 164,09*
Frei Haus
ab € 135,88*
€ 169,78*
Frei Haus
ab € 136,34*
€ 170,33*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,44*
€ 194,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,23*
€ 188,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,21*
€ 184,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,57*
€ 180,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,10*
€ 154,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.