Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumleuchte 5000K DALI 111550650068


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Feuchtraumleuchte FARO X3 HTS 1500-140, 1500mm, 65W, 5000K, DALI, bis 60°C, schwefelbeständig
LED-Feuchtraumleuchte FARO X3 HTS 1500-140, 1500mm, 65W, 5000K, DALI, bis 60°C, schwefelbeständig
LED-Feuchtraumleuchte FARO X3 HTS 1500-140, 1500mm, 65W, 5000K, DALI, bis 60°C, schwefelbeständig
LED-Feuchtraumleuchte FARO X3 HTS 1500-140, 1500mm, 65W, 5000K, DALI, bis 60°C, schwefelbeständig
Artikel-Nr.:
     3517A-67665519
Hersteller:
     Lichtline
Herst.-Nr.:
     111550650068
EAN/GTIN:
     4260374015758
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
feuchtraumlampe led

LED-Feuchtraumleuchte 5000K DALI 111550650068

LED-Feuchtraumleuchte mit Durchgangsverdrahtung für den Innen- und Außenbereich. Geeignet für Temperaturen bis 60°C und schwefelhaltige Umgebungsluft. Einfache, schnelle Montage an Wand oder Decke. Befestigungsklammern mit Schraube zur Diebstahlsicherung liegen bei. Befestigung möglich über die komplette Leuchtenlänge. Vorhandene Bohrlöcher können zur Montage verwendet werden.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led feuchtraumleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 211,50*
€ 258,41*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 211,96*
€ 259,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 212,01*
€ 259,05*
Frei Haus
ab € 212,49*
€ 260,94*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,41*
€ 307,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,42*
€ 301,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,94*
€ 287,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,49*
€ 282,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,50*
€ 251,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lichtline
471100660060
ab € 17,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.