| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-67666905 Herst.-Nr.: 1208069 EAN/GTIN: 4063151275853 |
| |
|
| | |
| LWL-Kupplung IP20 2-polig 1208069 LWL-Kupplung, Schutzart: IP20, Polzahl: 2, Material: Zink-Legierung, Anschlussart: Kupplung, Kabelabgang: gerade, Farbe: silberfarben/matt Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 6 | | € 4,45* | ab € 6,05* | € 7,92* | | | | | 11 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 6,13* | € 8,16* | | | | Lager 3517 | | | | 6 | | € 5,00* | ab € 6,30334* | € 8,26334* | | | | | | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 6,62* | € 8,61* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 6,69* | € 8,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 49,58004* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|