| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-67667896 Herst.-Nr.: MT76119 EAN/GTIN: 4020856761197 |
|
|
| | |
| LED-Sanierungsleuchte CCT, ML MT76119 PANO+ 24W LED-Sanierungsleuchte für die Einbau- und Aufbaumontage. Universall sung für den Ersatz alter Leuchten oder im Neubau. Color Select: Farbtemperatur einstellbar (3000 K, 4000 K, 6500 K). Lumen Select: Lichtstrom einstellbar (1600 lm, 2250 lm, 3200 lm). Vario-Montagebügel: Kann in große oder kleine Ausschnitte (180 mm - 250 mm) oder auf der Decke montiert werden. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 41,24* | € 41,24* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,87* | € 46,72* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 35,28* | € 46,93* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 35,85* | € 47,75* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,36* | € 48,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|