Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Punkt Seilaufhängungsset weiß SNS RD5/7-Q #8528000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Punkt Seilaufhängungsset weiß SNS RD5/7-Q #8528000
Artikel-Nr.:
     3517A-67670639
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8528000
EAN/GTIN:
     4018242962648
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
trilux seilabhängung
seilabhängung

1-Punkt Seilaufhängungsset weiß SNS RD5/7-Q #8528000

1-Punkt Seilaufhängungsset. Für runde Downlights der Baureihe Sonnos in Baugröße D5/D7...ETDD. Für Abhängelängen bis 2000 mm. Inklusive transparenter Zuleitung 5 x 0,75 mm2 und runder Deckenanschlussdose, weiß. Mit integriertem CASAMBI-Modul zum Schalten und Dimmen der Leuchte mittels App. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Länge:
165 mm
Breite:
165 mm
Höhe:
95 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 128,42*
€ 161,53*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 137,31*
€ 171,29*
Frei Haus
ab € 142,85*
€ 178,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,29*
€ 203,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,17*
€ 202,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,19*
€ 191,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,68*
€ 185,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,31*
€ 163,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.