Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-VQ(ZN)H 24F E9 0.9 TB3 FRNC Einmodenfa. 024E8X-32125E2G-Cca


Menge:  Packung  
Produktinformationen
U-VQ(ZN)H 24F E9 0.9 TB3 FRNC Einmodenfa. 024E8X-32125E2G-Cca
U-VQ(ZN)H 24F E9 0.9 TB3 FRNC Einmodenfa. 024E8X-32125E2G-Cca
Artikel-Nr.:
     3517A-67750784
Hersteller:
     Corning K&L
Herst.-Nr.:
     024E8X-32125E2G
EAN/GTIN:
     4042673555384
Suchbegriffe:
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
Glasfaserkabel Rollenware

U-VQ(ZN)H 24F E9 0.9 TB3 FRNC Einmodenfa. 024E8X-32125E2G-Cca

MPC (Multi Purpose Cable) Festader Kabe,l flammwidrig, einsetzbar innerhalb, Steigbereich, als auch außerhalb von Gebäuden, in Rohranlagen, Festaderkonstruktion für Anwendungen mit niedriger Faserzahl in LAN Netzwerken, ohne die Verwendung eines zusätzlichen Fan-out Kit, die Kabel sind für die Installation in Kanälen, Rohren und in Gebäuden geeignet
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
24
Ader-Art:
Vollader
Faser-Anzahl je Ader:
24
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Mit Zugentlastung:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel längswasserdicht:
ja
Kabel querwasserdicht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.696,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Meter (ab € 1,84848* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.948,56*
€ 4.698,7864
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.901,80*
€ 4.643,142
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.772,06*
€ 4.488,7514
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.712,08*
€ 4.417,3752
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.696,96*
€ 4.399,3824
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.