Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
LWL Kabel Meterware
>
Artikel
I/A-VQ(ZN)BH 8E9/125 OS2 1,5kN B1225A-Cca
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3517A-67751503
Hersteller:
ACOME
Herst.-Nr.:
B1225A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
Glasfaserkabel Rollenware
I/A-VQ(ZN)BH 8E9/125 OS2 1,5kN B1225A-Cca
I/A-VQ(ZN)BH 8E9/125 OS2 1,5kN
Weitere Informationen:
Faserart:
Singlemode 9/125
Mantel-Farbe:
grün
Außendurchmesser ca.:
9 mm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
1,5 kN
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Kabel + Leitungen
>
Leitungen
>
Datenleitungen LWL
Weitere Suchbegriffe:
Glasfiberkabel Meterware
,
Glasfiberkabel Rollenware
,
LWL Kabel Meterware
,
LWL Kabel Rollenware
,
glasfaser-kabel meterware singlemode
,
glasfaser-kabel meterware
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.960,833*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.100 Meter (ab € 0,93373* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.164,47*
€ 2.575,7193
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.146,641*
€ 2.554,50279
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.060,352*
€ 2.451,81888
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.011,632*
€ 2.393,84208
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.960,833*
€ 2.333,39127
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen