Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I/A-VQ(ZN)BH 8G50/125 OM3 0,8kN B1193A-Dca


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-67751586
Hersteller:
     ACOME
Herst.-Nr.:
     B1193A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
Glasfaserkabel Rollenware

I/A-VQ(ZN)BH 8G50/125 OM3 0,8kN B1193A-Dca

I/A-VQ(ZN)BH 8G50/125 OM3 0,8kN
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Mantel-Farbe:
blau
Außendurchmesser ca.:
7,5 mm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
0,8 kN
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.389,947*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.100 Meter (ab € 1,13807* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.590,14*
€ 3.082,2666
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.568,279*
€ 3.056,25201
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.469,768*
€ 2.939,02392
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.417,583*
€ 2.876,92377
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.389,947*
€ 2.844,03693
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.