Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-DQ(ZN)BH 1x24 OM3CCCT5.0 Pretium ClearCurve 024TEU-13188A2G-Dca


Menge:  Packung  
Produktinformationen
U-DQ(ZN)BH 1x24 OM3CCCT5.0 Pretium ClearCurve 024TEU-13188A2G-Dca
U-DQ(ZN)BH 1x24 OM3CCCT5.0 Pretium ClearCurve 024TEU-13188A2G-Dca
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-67756761
Hersteller:
     Corning K&L
Herst.-Nr.:
     024TEU-13188A2G
EAN/GTIN:
     4042673326502
Suchbegriffe:
Erdkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware

U-DQ(ZN)BH 1x24 OM3CCCT5.0 Pretium ClearCurve 024TEU-13188A2G-Dca

MPC (Multi Purpose Cable) Minibündel Kabel sind flammwidrig und können sowohl innerhalb des Steigbereichs, als auch außerhalb von Gebäuden und in Rohranlagen eingesetzt werden, die Minibündel Konstruktion unterstützt durch Isolierung der Faser von Umwelt- und Installationseinflüssen, stabile und zuverlässige Übertragungparameter, die Farbkodierung der Bündeladern und der Fasern ermöglicht eine schnelle und einfache Identifikation, die SZ-Verseilung bietet einen zusätzlichen Schutz der Fasern vor Umwelt- und Installationseinflüssen, was stabile und zuverlässige Übertragungsparameter gewärleistet, Sie erlaubt einen einfachen Zugang zu den Adern (Mid-span Access), die Kabel sind für die Installation in Kanälen, Rohren und in Gebäuden geeignet
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
24
Ader-Art:
verseilte Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
12
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Mit Zugentlastung:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel längswasserdicht:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.311,00*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Meter (ab € 2,6555* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.576,28*
€ 6.635,7732
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.523,38*
€ 6.572,8222
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.377,60*
€ 6.399,344
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.311,00*
€ 6.320,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.