Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasenschiene 4000mm, schwarz 15-402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasenschiene 4000mm, schwarz 15-402
Artikel-Nr.:
     3517A-67760945
Hersteller:
     Eutrac Stromschienen
Herst.-Nr.:
     15-402
EAN/GTIN:
     4062029258646
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
eutrac 3 phasenschiene
3 phasenschiene

3-Phasenschiene 4000mm, schwarz 15-402

EUTRAC BASIC 5-Leiter-Stromschiene (L1/L2/L3/N/Erde) für drei Stromkreise 16A/440V, für Decken-, Wand- und Hängemontage. Bestehend aus einem stranggepressten Aluminiumprofil und zwei starren, stranggepressten Trägerprofilen aus hochfestem Elektromaterialen, mit je zwei eingebetteten Kupferleitern mit einem Querschnitt von 3,3 mm² für drei unabhängige schaltbare Stromkreise, Erdung durch das Aluminiumprofil.
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
220..240 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
16 W
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sammelschienen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 96,23*
€ 122,15*
Frei Haus
ab € 100,59*
€ 127,22*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,15*
€ 145,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,85*
€ 134,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eutrac Stromschienen
575 1 1209 2
ab € 13,72*
Zubehör
Eutrac Stromschienen
575 1 1215 2
ab € 18,46*
Zubehör
Eutrac Stromschienen
575 1 1212 2
ab € 18,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.