Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück schwarz 87132080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endstück schwarz 87132080
Endstück schwarz 87132080
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-67769018
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     87132080
EAN/GTIN:
     4251433979333
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe

Endstück schwarz 87132080

Endstück, schwarz. Material: Kunststoff, .
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2 mm
Breite:
36 mm
Höhe:
33 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 1,73*
€ 1,73*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 1,58*
€ 2,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,59*
€ 2,60*
€ 8,50*
ab € 1,59*
€ 2,60*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,65*
€ 2,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.