Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 3000K, s+f 312386.004.730


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Pendelleuchte Triona 312386.004.730 LED/68W-3000K D681,LP12
RZB Pendelleuchte Triona 312386.004.730 LED/68W-3000K D681,LP12
Artikel-Nr.:
     3517A-68052822
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312386.004.730
EAN/GTIN:
     4051859338734
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte 3000K, s+f 312386.004.730

Dekorative runde LED Pendel-Flächenleuchte. Flacher nahtloser Rahmen Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Abdeckung Stahlblech pulverbeschichtet. Baldachin Aluminium pulverbeschichtet. Direkter Lichtaustritt über Diffusor Kunststoff opal. Indirekter Lichtaustritt über flächenbündigen Diffusor aus Kunststoff satiniert. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA).
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 823,97*
€ 931,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 822,92*
€ 932,26*
Frei Haus
ab € 833,69*
€ 940,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 884,04*
€ 993,92*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 879,15*
€ 995,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 931,71*
€ 1.108,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 921,60*
€ 1.096,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 887,86*
€ 1.056,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 861,71*
€ 1.025,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,97*
€ 980,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.