Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschaltverstärker IMCDI22EXPNC/24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennschaltverstärker IMCDI22EXPNC/24VDC
Trennschaltverstärker IMCDI22EXPNC/24VDC
Artikel-Nr.:
     3517A-68059384
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     7560010
EAN/GTIN:
     4047101120851
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
turck trennverstärker
trennverstärker

Trennschaltverstärker IMCDI22EXPNC/24VDC

Trennschaltverstärker, 2-kanalig, ATEX, CFMUS, IECEx, TR CU, Einsatz in Zone 2/22, 2-kanaliger Trennschaltverstärker, Leitungsüberwachung auf Drahtbruch/Kurzschluss, PNP-Transistorausgang NC, Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, Schutzgrad IP67, Anschluß mit M12 Steckverbindern
Weitere Informationen:
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
20..30 V
Schaltspannung:
30 V
Schaltstrom:
0,1 A
Schaltfrequenz:
3000 Hz
Breite:
32 mm
Höhe:
25 mm
Betriebstemperatur:
-25..70 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 187,41*
€ 224,89*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 188,80*
€ 225,11*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 190,34*
€ 228,42*
Frei Haus
ab € 193,56*
€ 232,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 203,44*
€ 243,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,11*
€ 267,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,83*
€ 263,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,76*
€ 250,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,42*
€ 242,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,80*
€ 224,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.