Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter EasyPact CVS100N 415VAC 32A LV510482


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-68060635
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV510482
EAN/GTIN:
     3606480221897
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter merlin gerin

Leistungsschalter EasyPact CVS100N 415VAC 32A LV510482

Der EasyPact CVS100N ist ein 4-poliger Leistungsschalter in Festeinbau mit hoher Leistung und kostensparender Funktionalität. Er ist die optimierte Wahl für den Schutz kleiner und mittlerer Gebäude. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 50kA rms bei 415VAC 50/60Hz. Der TMD-Auslöser bietet einen einstellbaren thermischen Überlastschutz und einen festen magnetischen Schutz.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsspannung:
440 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0..32 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
400 A
Verlustleistung:
4,54 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 200,38*
€ 245,87*
Frei Haus
ab € 196,09*
€ 246,49*
Frei Haus
ab € 207,19*
€ 253,48*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,87*
€ 292,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,67*
€ 287,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,39*
€ 277,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,99*
€ 266,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,38*
€ 238,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.