Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWD Block-Modul Ein-/Aus- gabemodul 24V DC EU8E-SWD-16DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-68065242
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     174750
EAN/GTIN:
     4015081712366
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler

SWD Block-Modul Ein-/Aus- gabemodul 24V DC EU8E-SWD-16DD

SmartWire-DT Teilnehmer in Schutzart IP69K zum Anschluss von 16 digitalen Ein- und Ausgängen, E/A-Typ konfigurierbar, Sensorversorgung je M12 Buchse 24 V DC 70 mA kurzschlussfest, automatische Adresseinstellung, digitale Ausgänge 24 V DC 0,5 A kurzschlussfest, E/A-Anschluss mit Buchse M12 für je zwei Ein-/Ausgänge
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
4 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 560,53*
€ 609,48*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 562,37*
€ 615,02*
Frei Haus
ab € 568,82*
€ 620,80*
66 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 569,00*
€ 621,33*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 572,75*
€ 621,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,02*
€ 731,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,16*
€ 721,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,75*
€ 711,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,46*
€ 696,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,37*
€ 669,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
116380 EU5C-SWD-PF2-1
ab € 72,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.