Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joystick tastend Adapter 1 vertikal Schließer M22-WJS2V-2CK10-BVP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON M22-WJS2V-2CK10-BVP 184956 Joystick,tastend,Verti.Adapter,1 184956
EATON M22-WJS2V-2CK10-BVP 184956 Joystick,tastend,Verti.Adapter,1 184956
Artikel-Nr.:
     3517A-68066214
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     184956
EAN/GTIN:
     4015081803644
Suchbegriffe:
Joystick
Steuerschalter
Stufenschalter
2 stufenschalter eaton

Joystick tastend Adapter 1 vertikal Schließer M22-WJS2V-2CK10-BVP

Joystick, Sortiment: RMQ-Titan, Beschreibung: Sichtverpackung zum Aufhängen., Praktische Lösung komplett., Bestellbar unter einer Artikel-Nr., Anbindung an SmartWire-DT: nein
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:
0 A
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22,5 mm
Joysticklänge:
75 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
1
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Verriegelung in Nullstellung:
nein
Codegeber:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: steuerschalter, eaton steuerschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,38*
€ 67,03*
€ 5,95*
ab € 55,40*
€ 70,78*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 55,57*
€ 70,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,85*
€ 73,60*
Frei Haus
ab € 58,00*
€ 73,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
216538
ab € 8,65*
Ähnlich
Moeller
216540
ab € 15,66*
Ähnlich
Eaton
107940
ab € 6,81*
Ähnlich
Eaton
216386
ab € 2,82*
Ähnlich
Eaton
216385
ab € 2,28*
Ähnlich
Eaton
216384
ab € 1,96*
Ähnlich
Eaton
216387
ab € 2,81*
Ähnlich
Eaton
216539
ab € 12,67*
Ähnlich
Eaton
216378
ab € 1,77*
Ähnlich
Eaton
216376
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.