Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 4polig 1600A 66kA IZMX16H4-P16F-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-68066639
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     183456
EAN/GTIN:
     4015081791927
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 4polig 1600A 66kA IZMX16H4-P16F-1

Offener Leistungsschalter, Leistungsschalter IZMX16, Polzahl 4-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 1600 A, 66 kA, Schutzfunktion P Messung, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Festeinbau
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
1600 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
65 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
640..1600 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
960..16000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3200..19200 A
Verlustleistung:
235 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 7.538,30*
€ 7.754,74*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.539,21*
€ 7.755,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7.794,92*
€ 8.011,06*
Frei Haus
ab € 7.835,62*
€ 8.051,70*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8.100,10*
€ 8.315,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.754,74*
€ 9.228,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.700,27*
€ 9.163,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.573,05*
€ 9.011,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.538,30*
€ 8.970,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
183973
ab € 461,23*
Zubehör
Eaton
184112
ab € 169,57*
Zubehör
Eaton
184114
ab € 173,28*
Zubehör
Eaton
184129
ab € 193,57*
Zubehör
Eaton
184131
ab € 31,47*
Zubehör
Eaton
184165
ab € 293,91*
Zubehör
Eaton
184166
ab € 293,00*
Zubehör
Eaton
184172
ab € 128,86*
Zubehör
Eaton
184208
ab € 282,58*
Zubehör
Eaton
184221
ab € 229,27*
Zubehör
Eaton
184235
ab € 257,23*
Zubehör
Eaton
184237
ab € 256,52*
Zubehör
Eaton
184240
ab € 65,42*
Zubehör
Eaton
184241
ab € 155,69*
Zubehör
Eaton
184246
ab € 662,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.