Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 70A Rahmenklemmen NZMB2-4-AF70-BT-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON NZMB2-4-AF70-BT-NA 153381 Leistungs-schalter 4p 70A Rahmenklemmen
EATON NZMB2-4-AF70-BT-NA 153381 Leistungs-schalter 4p 70A Rahmenklemmen
Artikel-Nr.:
     3517A-68067042
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     153381
EAN/GTIN:
     4015081501519
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 70A Rahmenklemmen NZMB2-4-AF70-BT-NA

Die Leistungsschalter der Serie NZM..-AF..NA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Überlastauslöser fest eingestellt. Hinweise: Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
70 A
Bemessungsspannung:
440 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
70 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6..10 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 571,55*
€ 654,92*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 574,86*
€ 655,63*
€ 5,95*
ab € 584,70*
€ 665,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 597,41*
€ 680,52*
Frei Haus
ab € 599,55*
€ 683,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,63*
€ 780,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,42*
€ 770,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,39*
€ 741,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,72*
€ 720,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,86*
€ 684,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
104641
ab € 14,55*
Zubehör
Eaton
115392
ab € 372,28*
Zubehör
Eaton
115395
ab € 374,70*
Zubehör
Eaton
118907
ab € 14,31*
Zubehör
Eaton
119868
ab € 11,99*
Zubehör
Eaton
171802
ab € 82,24*
Zubehör
Eaton
171803
ab € 102,18*
Zubehör
Eaton
259430
ab € 36,29*
Zubehör
Eaton
259491
ab € 75,86*
Zubehör
Eaton
259493
ab € 75,93*
Zubehör
Eaton
259505
ab € 79,68*
Zubehör
Eaton
259507
ab € 79,74*
Zubehör
Eaton
259511
ab € 79,73*
Zubehör
Eaton
259591
ab € 98,07*
Zubehör
Eaton
259594
ab € 98,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.