Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschienung 4TE für PXS24 Elektr. Absicherung PXS24-BB/80A/4TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-68068006
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PXS24BB00004
EAN/GTIN:
     9010238036444
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen

Verschienung 4TE für PXS24 Elektr. Absicherung PXS24-BB/80A/4TE

Zuverlässige modulare elektronische Absicherung für 24V DC Systeme mit einfacher Verschienung, fixer oder variabler Amperage, optional mit Steuerungsein- und Fehlermeldungsausgang, Steckklemmen (+24V und 0V) für bis zu 3 Lasten, robuster Aufbau, lokal und (optional) fern-steuerbar
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Teilungsmaß:
17,5 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
70 mm
Zuschneidbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 1,69*
€ 2,65*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1,70*
€ 2,66*
€ 3,90*
ab € 1,91*
€ 3,00*
€ 5,95*
ab € 2,26*
€ 3,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.