Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EX-I Befehlsgeber SLT,1M25,1M32 GHG4341114R9184


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EX-I Befehlsgeber SLT,1M25,1M32 GHG4341114R9184
Artikel-Nr.:
     3517A-68152272
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG4341114R9184
EAN/GTIN:
     4251510719630
Suchbegriffe:
Pilztaster
pilztaster schwarz
pilztaster

EX-I Befehlsgeber SLT,1M25,1M32 GHG4341114R9184

Ex-i Befehlsgeber GHG 434 für Zone 1/21, Variante: zSG EX-I SIL,DRT,DRT,SLT,1M25,1M32z, 2x Drucktaster: 1x zAUSz in rot/weiß und 1x zEINz in grün/weiß + 1x Signallampe mit Farbkalotten: zweiß, rot, grün, gelbz + 1x Schlüsselschalter zCEAG1z, Bemessungsspannung: 690V AC, Bemessungsstrom: 16A, Frequenz: 50/60Hz, Hilfskontakte je Drucktaster und Schalter: 1x S + 1x Ö, Klemmpunkte: 2x 2,5mm² je Kontakt, Schutzart: IP66, Schutzklasse: I, Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C, Gehäusefarbe: Schwarz, Gehäusematerial: Polyamid, Abschliessvorrichtung: Keine, Kabeleinführung (Blau): 1x M32 Kabelverschraubung (Plastik) + 1x M25 Kabelverschraubung (Plastik)
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Anzahl der Drucktaster:
2
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Anzahl der Schlüsselschalter:
1
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
12..250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
12..250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12..220 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 572,40*
€ 640,04*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 573,15*
€ 640,50*
Frei Haus
ab € 576,25*
€ 645,27*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,04*
€ 761,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,28*
€ 733,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,32*
€ 717,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,53*
€ 703,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,40*
€ 681,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.