Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrohr 16x3 1,0m ZRP-PR16X3-100WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelrohr 16x3 1,0m ZRP-PR16X3-100WS
Pendelrohr 16x3 1,0m ZRP-PR16X3-100WS
Artikel-Nr.:
     3517A-68166700
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0209329
EAN/GTIN:
     4029299555417
Suchbegriffe:
Rohrpendel

Pendelrohr 16x3 1,0m ZRP-PR16X3-100WS

Pendelrohr 16x3, M16-AG-Anschluss, 1,0 m, für M200/SURVIVOR, weiß, 1 Stück
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
1000 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,02*
€ 136,29*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 106,99*
€ 137,98*
Frei Haus
ab € 122,00*
€ 153,36*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,98*
€ 164,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,92*
€ 160,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,76*
€ 153,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,33*
€ 145,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,99*
€ 127,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.