Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leseleuchte 38x300mm 10-30VDC 3K chr dim 90049


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-68250977
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     90049
EAN/GTIN:
     4034451900493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leselampe
Leseleuchte
Steckdosenleuchte
leselampe led

LED-Leseleuchte 38x300mm 10-30VDC 3K chr dim 90049

Leseleuchte mit flexiblem Leuchtenarm, ideal zur Beleuchtung von Bildern, als Wand- oder Leseleuchte. Niedervolt-Ausführung, konzipiert für mobilen Einsatz, z. B. Caravan, bei Hausgebrauch entsprechenden Trafo einsetzen. Energieeffizienzklasse: enthält fest verbaute LED mit EEK G, Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0,7, SDCM: <6
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leselampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 26,36*
€ 36,55*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 26,45*
€ 36,89*
€ 3,90*
ab € 27,25*
€ 38,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,49*
€ 43,40*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,29*
€ 46,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.