Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Block P250 4P 100A Idn 30mA fest HBT100F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI-Block P250 4P 100A Idn 30mA fest HBT100F
FI-Block P250 4P 100A Idn 30mA fest HBT100F
Artikel-Nr.:
     3517A-68252234
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HBT100F
EAN/GTIN:
     3250613150808
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Block P250 4P 100A Idn 30mA fest HBT100F

FI-Block P250 4P 100A Idn 30 mA fest. Elektronischer FI-Block gemäß DIN EN 60947-2 zur Nachrüstung an Leistungsschalter und Lasttrennschalter. Aufgebaut in modularer Bauform zum einfachen Anbau an die Leistungs- bzw. Lasttrennschalter.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..415 V
Nennstrom:
100 A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Bemessungsfehlerstrom:
0,3 A
Max. Verzögerungszeit:
0 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Polzahl:
4
Fehlerstrom-Typ:
A
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 499,29*
€ 592,70*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 521,76*
€ 601,66*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 533,59*
€ 618,01*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 538,14*
€ 619,41*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 539,89*
€ 623,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,41*
€ 737,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,75*
€ 730,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,53*
€ 697,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,12*
€ 677,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,14*
€ 640,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.