Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter h3+ P160 Energy 3P3D 40A 70kA HES040NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter h3+ P160 Energy 3P3D 40A 70kA HES040NC
Leistungsschalter h3+ P160 Energy 3P3D 40A 70kA HES040NC
Artikel-Nr.:
     3517A-68252352
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HES040NC
EAN/GTIN:
     3250613141233

Leistungsschalter h3+ P160 Energy 3P3D 40A 70kA HES040NC

Leistungsschalter h3+ P160 Energy 3P3D 40A 70kA CTC. Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers lässt sich über das integrierte OLED-Display, über ein anschließbares Türeinbaudisplay oder durch Endgerät mit Internetbrowser und Wlan über das Konfigurationstool einstellen.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Bemessungsspannung:
220..690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
24..400 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 978,58*
€ 1.091,69*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.010,38*
€ 1.140,95*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.048,27*
€ 1.157,21*
Frei Haus
ab € 1.054,43*
€ 1.168,17*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.063,93*
€ 1.176,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.157,21*
€ 1.377,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.146,26*
€ 1.364,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.104,92*
€ 1.314,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.076,77*
€ 1.281,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.048,27*
€ 1.247,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HXA002H
ab € 43,12*
Zubehör
Hager
HXA003H
ab € 43,18*
Zubehör
Hager
HXA004H
ab € 38,40*
Zubehör
Hager
HYS328H
ab € 9,38*
Zubehör
Hager
HYS033H
ab € 7,32*
Zubehör
Hager
HTC150H
ab € 38,07*
Zubehör
Hager
HYS005H
ab € 20,73*
Zubehör
Hager
HYS021H
ab € 21,94*
Zubehör
Hager
HYS050H
ab € 19,71*
Zubehör
Hager
HTC320H
ab € 221,48*
Zubehör
Hager
HYS019H
ab € 9,26*
Zubehör
Hager
HXS165H
ab € 18,41*
Zubehör
Hager
HTP610H
ab € 1.544,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.