Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D 100A 50k HMT101DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D 100A 50k HMT101DR
Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D 100A 50k HMT101DR
Artikel-Nr.:
     3517A-68253587
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HMT101DR
EAN/GTIN:
     3250613171063
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter hager

Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D 100A 50k HMT101DR

Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 100A 50kA FTC. Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) getrennt voneinander einstellen.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsspannung:
220..690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
63..100 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
600..1300 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 645,76*
€ 728,40*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 657,40*
€ 737,97*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 676,03*
€ 769,49*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 690,64*
€ 773,36*
Frei Haus
ab € 696,33*
€ 780,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,36*
€ 920,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,73*
€ 912,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,49*
€ 879,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,39*
€ 856,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,64*
€ 821,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HXA002H
ab € 43,39*
Zubehör
Hager
HXA003H
ab € 43,08*
Zubehör
Hager
HXA004H
ab € 39,12*
Zubehör
Hager
HXA024H
ab € 44,51*
Zubehör
Hager
HXB068H
ab € 21,64*
Zubehör
Hager
HXB069H
ab € 21,69*
Zubehör
Hager
HXT046H
ab € 469,79*
Zubehör
Hager
HYB010H
ab € 28,04*
Zubehör
Hager
HXT030H
ab € 24,52*
Zubehör
Hager
HBT100F
ab € 505,38*
Zubehör
Hager
HXA025H
ab € 44,55*
Zubehör
Hager
HXA026H
ab € 42,83*
Zubehör
Hager
HYT008H
ab € 162,22*
Zubehör
Hager
HYT053H
ab € 29,22*
Zubehör
Hager
HYT051H
ab € 29,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.