Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 230V 4000K, quadratisch 40644184DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaudownlight APOLLO MAXI, 55°, 20,5W, 2655lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 4000K, schwarz
LED Einbaudownlight APOLLO MAXI, 55°, 20,5W, 2655lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 4000K, schwarz
LED Einbaudownlight APOLLO MAXI, 55°, 20,5W, 2655lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 4000K, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-68269508
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     40644184DA
EAN/GTIN:
     4251433992233
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 230V 4000K, quadratisch 40644184DA

LED-Downlight, DALI dimmbar, Reflektor silber, hochglänzend, strukturschwarz, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 20,5 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 2.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 195,79*
€ 195,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 169,77*
€ 207,17*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 171,68*
€ 209,68*
€ 8,50*
ab € 174,38*
€ 214,21*
Frei Haus
ab € 178,26*
€ 218,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,68*
€ 249,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,36*
€ 247,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,87*
€ 234,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,11*
€ 227,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,68*
€ 204,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40641184DA
ab € 99,92*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40642184DA
ab € 119,93*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40643184DA
ab € 144,19*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40645184
ab € 148,89*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40645184DA
ab € 198,66*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41641184
ab € 69,92*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41642184
ab € 84,72*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41643184
ab € 99,37*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41644184
ab € 119,43*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41645184
ab € 149,18*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40611184DA
ab € 99,50*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40612184DA
ab € 119,43*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40613184DA
ab € 144,31*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40614184DA
ab € 168,52*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40615184
ab € 149,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.