Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilzsperrtaster 8003122010SUL#217935


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pilzsperrtaster 8003122010SUL#217935
Artikel-Nr.:
     3517A-68360811
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     217935
EAN/GTIN:
     4046827085819

Pilzsperrtaster 8003122010SUL#217935

Befehlsgeräte, explosionsgeschützt, Typ: 8003/122-010S UL, Bemessungsbetriebsspannung AC: 500 V, Bemessungsbetriebsstrom: 6 A, Anzahl der Öffner: 2, Vorsatz: Pilzsperrtaster, NOT-AUS, Gehäusematerial: Polyamid, Kontaktmaterial: Silber-Nickel, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC Gb, Geltungsbereich: Europäische Union (ATEX), CEC, IECEx, NEC, Schutzart IP (IEC 60529): rückseitig IP65, front IP66, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe des Knopfes:
rot
Lochdurchmesser:
30,5 mm
Breite der Öffnung:
38 mm
Höhe der Öffnung:
40 mm
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 184,13*
€ 231,09*
Frei Haus
ab € 190,00*
€ 238,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,09*
€ 275,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,98*
€ 272,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,14*
€ 257,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,39*
€ 246,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,13*
€ 219,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.